Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-122.2200 Herst.-Nr.: 122.2200 EAN/GTIN: 4042146015988 |
| |
|
| | |
| - Bördelleiste für 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 + 22 mm
- zur Herstellung von konischen Bördeln 45°
- für den mobilen Einsatz
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | 45° Bördel | Gewicht [g]: | 1100 g | Herstellernummer: | 122.2200 | Gesamtlänge L in mm: | 225.0 mm | Profil1: | metrisch | Rohrdurchmesser D: | 10,0 - 22,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 31,25* | € 41,32* | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,22* | € 47,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,98* | € 48,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,47* | € 52,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,81* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|