Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussen-Sicherungszange, abgewinkelt, 40-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-119.2062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2062
EAN/GTIN:
     4042146383636
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Ausführung
  • selbstschließend
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A31
Durchmesser D1:
25 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2062
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
40-100 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
210,0 mm
Teillänge L2 in mm:
40 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
2 mm
Kopfhöhe (A):
30 mm
Variantenartikel:
119.2052
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
71
€ 19,90*
ab € 23,24*
€ 31,74*
7 Tage
71
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 35,63*
€ 4,00*
ab € 27,68*
€ 36,40*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 42,45*
8 Tage
71
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.