Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszangen-Satz, 40-100 mm, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-119.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2060
EAN/GTIN:
     4042146383537
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • für Innen- und Außensicherungsringe
  • mit Gummigriff
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • stabile, gerade Präzisionsspitzen
  • alle Außensicherungszange mit Öffnungsfeder
  • Kraftausführung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2060
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Greifer, Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
110
€ 4,90*
ab € 66,61*
€ 82,71*
€ 3,50*
ab € 76,27*
€ 94,62*
7 Tage
111
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 94,64*
7 Tage
111
€ 5,99*
ab € 77,40*
€ 96,20*
€ 4,00*
ab € 78,25*
€ 96,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
119.2061
ab € 23,36*
Sonstiges
KS Tools
119.2062
ab € 23,21*
Sonstiges
KS Tools
119.2063
ab € 23,40*
Sonstiges
KS Tools
119.2064
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.