Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 12-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-119.2054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2054
EAN/GTIN:
     4042146383575
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Spitzen
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
J11
Durchmesser D1:
14.5 mm
Durchmesser D2:
2.5 mm
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2054
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
12-25 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
125,0 mm
Teillänge L2 in mm:
20 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
1 mm
Kopfhöhe (A):
16.5 mm
Variantenartikel:
119.2054
Weitere Suchbegriffe: seegering zange j6, seegering zange, seegering zange innen, Greifer, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
218
€ 19,90*
ab € 19,15*
€ 26,61*
6 Tage
218
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 29,61*
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 30,48*
7 Tage
218
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 35,65*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,38*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.