Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sicherungszange, 12-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-119.2053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2053
EAN/GTIN:
     4042146383568
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • in Anlehnung an DIN 5256
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • stabile, gerade Ausführung
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.5 mm
Ausführung Sicherungszange:
J1
Durchmesser D1:
15 mm
Durchmesser D2:
2.7 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2053
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
12-25 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
135,0 mm
Teillänge L2 in mm:
30 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
1.2 mm
Variantenartikel:
119.2053
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
371
€ 19,90*
ab € 19,14*
€ 26,58*
6 Tage
371
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 30,05*
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 31,13*
7 Tage
371
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 35,58*
5 Tage
268
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.