Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.4271 Herst.-Nr.: 117.4271 EAN/GTIN: 4042146543320 |
| | |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN 3117
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- schwedisches Modell
- mit mm Skala
- matt satiniert
- brüniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Breite B: | 68.5 mm | Teillänge C in mm: | 30.0 mm | Gewicht [g]: | 530 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Höhe H1 in mm: | 15.0 mm | Höhe H2 in mm: | 20.0 mm | Herstellernummer: | 117.4271 | Isolierung: | Tauchisolierung nach DIN EN 60900 | Gesamtlänge L in mm: | 260.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 31 mm | Norm: | DIN 3117, IEC 60900 | Profil2: | metrisch | Prüfzertifikat: | 1000V | Kopfhöhe (A): | 15.0 mm | Variantenartikel: | 117.4270 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 56,20* | € 71,31* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,49* | € 80,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,33* | € 81,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,62* | € 81,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,73* | € 85,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|