Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel mit Schutzisolierung, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.4270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4270
EAN/GTIN:
     4042146543313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium
  • in Anlehnung an DIN 3117
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • matt satiniert
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
57.5 mm
Teillänge C in mm:
20.0 mm
Gewicht [g]:
329 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Höhe H1 in mm:
13.0 mm
Höhe H2 in mm:
18.5 mm
Herstellernummer:
117.4270
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
27 mm
Norm:
DIN 3117, IEC 60900
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
13.0 mm
Variantenartikel:
117.4270
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, kstools rollgabelschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 48,41*
€ 62,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,29*
€ 71,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,31*
€ 72,30*
€ 4,00*
ab € 56,79*
€ 72,30*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,37*
€ 87,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.