Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählertülle mit Schutzisolierung, #1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.4244
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4244
EAN/GTIN:
     4042146329245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählertülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Einzeladern
  • konisch
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
12.0 mm
Form:
konisch
Gewicht [g]:
6 g
Größe:
#1
Herstellernummer:
117.4244
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
80.0 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.4244
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
49
1
€ 19,90*
ab € 1,42*
€ 2,16*
5 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,46*
8 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,51*
9 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,17*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.