Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" T-Griff-Aufsteckschlüssel mit Schutzisolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.3920
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3920
EAN/GTIN:
     4042146542637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 1174 mit Kugelarretierung
  • in Anlehnung an DIN 7436
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
117.3920
Länge T-Griff I:
155 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
11 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7436, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.3919
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
€ 19,90*
ab € 18,45*
€ 25,03*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 28,45*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 21,35*
€ 28,88*
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 29,33*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,73*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.