Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel mit Schutzisolierung, 10x11x13x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1702
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1702
EAN/GTIN:
     4042146324967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel
  • 6-kant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • keine Verbindung zwischen den Stahl-Sechskant-Einsätzen
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1702
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10x11x13x17 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1701
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 54,64*
€ 69,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 79,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,37*
€ 81,03*
€ 4,00*
ab € 64,00*
€ 82,14*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,95*
€ 95,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.