Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel mit Schutzisolierung, 10x11x13x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1702
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1702
EAN/GTIN:
     4042146324967
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel
  • 6-kant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • keine Verbindung zwischen den Stahl-Sechskant-Einsätzen
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1702
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10x11x13x17 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1701
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.