Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1325
EAN/GTIN:
     4042146328736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • schwere Ausführung
  • mit Kunststoffschraube zum Spannen des Sägeblattes
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Flachstahl
Ersatzsägeblatt:
129.6620-24
Gewicht [g]:
700 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1325
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
450.0 mm
Teillänge L2 in mm:
275.0 mm
Teillänge L3 in mm:
140.0 mm
Material1:
Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge ks tools, bügelsäge, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
€ 19,90*
ab € 44,15*
€ 57,91*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 66,28*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 51,32*
€ 67,32*
€ 4,00*
ab € 52,04*
€ 68,22*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,28*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
129.6620-24
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.