Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Schraubendreher-Satz, PH+Schlitz, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein VDE
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-117.0550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0550
EAN/GTIN:
     4042146209646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • in Anlehnung an DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
430 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.0550
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7437, DIN 7438, DIN 5264, DIN 8764, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Elektrikerwerkzeug, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber, VDE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
702
€ 19,90*
ab € 27,30*
€ 36,40*
€ 4,90*
ab € 30,49*
€ 41,35*
10 Tage
702
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 41,48*
7 Tage
702
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 43,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,45*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.0522
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
117.0524
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
117.0526
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
117.0502
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
117.0508
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
117.0512
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
117.0514
ab € 4,57*
Sonstiges
KS Tools
911.2188
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.