Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1173 Herst.-Nr.: 115.1173 EAN/GTIN: 4042146629079 |
| |
|
| | |
| - geeignet zur fachgerechten Montage und Demontage von Federbandschellen
- 110° abgewinkelt
- drehbare Backen
- mit Feststellvorrichtung
- tauchisolierter Griff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | 110° abgewinkelt | Gewicht [g]: | 400 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 115.1173 | Gesamtlänge L in mm: | 250 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Maulgröße A in mm: | 6-58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 52,28* | € 66,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,28* | € 75,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,28* | € 77,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,08* | € 83,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,32* | € 91,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|