Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1166 Herst.-Nr.: 115.1166 EAN/GTIN: 4042146629062 |
| |
|
| | |
| - geeignet zur fachgerechten Montage und Demontage von Federbandschellen
- ideal für tief liegende Federbandschellen
- drehbare Backen
- inklusive Rastfunktion
- tauchisolierter Griff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 440 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 115.1166 | Gesamtlänge L in mm: | 290.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Maulgröße A in mm: | 4-45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,30* | € 101,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,55* | € 116,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,10* | € 118,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,96* | € 121,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,67* | € 140,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|