Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1095 Herst.-Nr.: 115.1095 EAN/GTIN: 4042146210406 |
| |
|
| | |
| - für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
- keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
- schnelles und einfaches Trennen der Leitungen
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter und Grossraumlimousinen
- für metrische Kupplungen geeignet
- Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für Reparatur von Klima- und Kraftstoffanlagen | Durchmesser in mm: | 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 mm | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 115.1095 | Material1: | Spezial-Kunststoff | Teile im Satz: | 6 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 12,89* | € 18,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,83* | € 21,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,21* | € 22,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,96* | € 25,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,57* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|