Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder-Löseclip-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1095
EAN/GTIN:
     4042146210406
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Greifer
KFZ
Zange
  • für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
  • keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
  • schnelles und einfaches Trennen der Leitungen
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter und Grossraumlimousinen
  • für metrische Kupplungen geeignet
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Reparatur von Klima- und Kraftstoffanlagen
Durchmesser in mm:
6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
115.1095
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
6 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.