Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenzange, Variante1, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.1046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1046
EAN/GTIN:
     4042146165980
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • mit tauchisoliertem Griff
  • für Federbandschellen
  • inklusive Arretierung und Rastfunktion
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für selbstspannende Federbandschellen
Backenlänge C in mm:
37 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1046
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-45 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/xnSgssMF5w8
Zubehör:
mit beweglichen Druckbacken
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federband-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federband-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange 220 mm, schlauchklemmenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 15,09*
€ 20,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,80*
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 24,88*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 27,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,16*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.