Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1045 Herst.-Nr.: 115.1045 EAN/GTIN: 4042146093610 |
| |
|
| | |
| - geeignet zur fachgerechten Montage und Demontage von Click-, Click-R-und Cobra-Schellen
- auch geeignet für selbstspannende Schlauchschellen mit flachen 3-Klemm-Enden
- wieder verwendbare V2A-Schelle
- mit tauchisoliertem Griff
- mit selbstöffnendem Mechanismus
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | zum Öffnen und Schließen von Cobra-Schlauchschellen | Backenlänge C in mm: | 25 mm | Form: | gerade | Funktions-Attribut 1: | selbstöffnend | Gewicht [g]: | 215 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 115.1045 | Gesamtlänge L in mm: | 180.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Maulgröße A in mm: | 0-38 mm | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/ieMH0SvbVhU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 18,97* | € 25,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,79* | € 29,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,71* | € 29,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,66* | € 31,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,30* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|