Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenzange m.Bowdenzug,730mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     1551-115.0901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.0901
EAN/GTIN:
     4042146640906
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • ideal geeignet zum Öffnen und Schließen von Schlauchschellen
  • geeignet für schwer erreichbare selbstspannende Federbandschellen
  • mit 590 mm verstärktem Bowdenzug
  • inklusive Arretierung
  • innenliegende Feder
  • die Torsion der Zange bei starken Schellen wird vermindert
  • mit Schnellwechselsystem für Ersatz-Bowdenzug
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärteter Stahl

Anwendungsgebiete: MUBEA und NORMA
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für selbstspannende Federbandschellen
Bowdenzuglänge L2:
730 mm
Durchmesser in mm:
15 - 54 mm
Ersatz-Bowdenzug:
115.0902
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
mit Bowdenzug
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.0901
Material1:
gehärteter Stahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/TDtDPL3BrLQ
Zangenlänge L1:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, schlauchklemmenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
97
€ 19,90*
ab € 54,90*
€ 69,69*
6 Tage
97
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 79,73*
€ 4,00*
ab € 64,33*
€ 81,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 84,98*
€ 3,50*
ab € 69,74*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.