Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor PM9A1a M.2 1TB 1 DWPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM9A1a M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Samsung PM9A1a M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     1546-L1129754
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL21T0HDLU-00B07
EAN/GTIN:
     4262451797700
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung Semiconductor NVMe PCIe 4.0 x4 / 7000MBs Read, 5100MBs Write / 3D NAND TLC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Consumer
Packing Version:
Bulk Package
Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Capacity:
1TB GB
Flash Technology:
TLC
SSD Formfactor:
M.2 2280
Maximum Sequential Read Rate:
7000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
5100 MB/S
Random IOPs:
900'000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 6,50*
ab € 89,63*
€ 115,35*
€ 6,78*
ab € 91,63*
€ 117,11*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,52*
€ 119,35*
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 121,42*
€ 4,50*
ab € 97,36*
€ 122,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.