Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor PM9A1a M.2 512GB 1 DWPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM9A1a M.2 512 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Samsung PM9A1a M.2 512 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     1546-L1129753
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL2512HDJD-00B07
EAN/GTIN:
     4262451797724
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung Semiconductor NVMe PCIe 4.0 x4 / 6900MBs Read, 4900MBs Write / 3D NAND TLC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Consumer
Packing Version:
Bulk Package
Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Capacity:
512 GB
Flash Technology:
TLC
SSD Formfactor:
M.2 2280
Maximum Sequential Read Rate:
6900 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
4900 MB/S
Random IOPs:
800'000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 6,50*
ab € 52,51*
€ 69,97*
€ 6,78*
ab € 54,37*
€ 72,47*
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 73,60*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,15*
€ 74,93*
€ 4,50*
ab € 56,63*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.