Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Schreibtisch mit USB-Ladestation und Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1546-L1123537
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90406
EAN/GTIN:
     4016032474593
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Digitus Elektrisch höhenverstellbarer Tisch120x60x12cm top 50kg Last, USB-Ladeanschlüsse, white
Weitere Informationen:
Gewicht:
39 kg
Application Area:
Electric Height-Adjustable Desk
Width (mm):
190.0
Height (mm):
129
Depth (mm):
767
Weight:
3450 GRAM
Height Adjust:
72 to 121 cm MM
Integrated USB charging station:
yes
Load capacity:
50 kg
Color:
white
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,91*
€ 362,64*
€ 4,50*
ab € 306,71*
€ 365,01*
Frei Haus
ab € 313,38*
€ 372,17*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,77*
€ 372,42*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 347,86*
€ 404,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.