Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Playseat Trophy - Logitech G Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122833
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     G.00320
EAN/GTIN:
     8717496873101
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Playseat Lightweight - Easy to Store - Esports - SIM Racing Seat
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Application Area:
Gaming
Material:
ActiFit and Racing PU Leather
Color:
black
Frame:
Lightweight Carbon Quality Steel
Width, Height, Depth:
140x58x100cm
Max. Weight:
120kg
Years:
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 419,01*
€ 497,30*
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 418,52*
€ 498,46*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 425,42*
€ 506,08*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,23*
€ 558,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,43*
€ 541,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,00*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 183,23*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,28*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,15*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 41,43*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 41,65*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,36*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 258,51*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,16*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,30*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,11*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,41*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 171,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.