Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN52-BBR959XD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR959XD Schwarz 5900HX 3,3 GHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122454
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00R2-M000F0
EAN/GTIN:
     4711081798989
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
ASUS AMD Ryzen 5000H / Radeon Grafik / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
AMD
Processor:
Ryzen 9 5900HX
Max Clock:
4.6 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
AMD
Model:
Radeon Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
USB Type C:
2
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
1
HDMI:
2
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
58
Depth (mm):
130
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 465,50*
€ 517,03*
€ 1,93*
ab € 466,45*
€ 517,10*
Lager 1546
7
€ 2,00*
ab € 474,33*
€ 529,19*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 497,19*
€ 553,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 497,72*
€ 555,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,19*
€ 629,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,97*
€ 623,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,33*
€ 564,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.