Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN64-BB5013MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN64-BB5013MD Mini PC Schwarz i5-12500H
ASUS PN64-BB5013MD Mini PC Schwarz i5-12500H
ASUS PN64-BB5013MD Mini PC Schwarz i5-12500H
ASUS PN64-BB5013MD Mini PC Schwarz i5-12500H
ASUS PN64-BB5013MD Mini PC Schwarz i5-12500H
ASUS PN64-BB5013MD Mini PC Schwarz i5-12500H
Artikel-Nr.:
     1546-L1122449
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00U2-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081833987
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
ASUS Intel Core i5 12500H / Iris Xe Graphics / Wifi 6 / Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.8 kg
Area of application:
Consumer
Brand:
Intel
Processor:
Core i5
CPU Model:
12500H
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
4.5 GHZ
Number of Cores:
18-Core
Brand Chip:
Intel
Model:
Iris Xe Graphics
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
2
HDMI:
2
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
130.0
Depth (mm):
585.0
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 381,94*
€ 432,53*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 381,20*
€ 432,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 402,64*
€ 456,99*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,55*
€ 514,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,72*
€ 497,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,63*
€ 492,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.