Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG THOR 1200W Platinum II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II Netzteil 24-pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1120929
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00L0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081236061
Suchbegriffe:
OLED Display
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
ASUS ATX / 1200W / 135mm fan / 80 Plus Platinum
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1600 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 3,51*
ab € 299,94*
€ 333,48*
Frei Haus
ab € 325,97*
€ 362,53*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 325,26*
€ 362,54*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 339,59*
€ 376,82*
Lager 1546
24
€ 2,00*
ab € 350,46*
€ 390,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.