Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 55VH7E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1546-L1119269
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55VH7E
EAN/GTIN:
     k.A.
LG Electronics 55 Zoll / IPS / 1920 x 1080 / 1400:1 / 8 ms / 700 nits / HDMI / DP / DVI-D / USB 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
25.3 kg
Series Displays:
Even Bezel Video Wall
Panel Size:
55.0 INCH
Backlight Technology:
LCD with liquid crystal display technology
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Response Time:
8.0 MS
Panel Brightness:
700 CD
Haze Level:
3 %
USB 2.0:
1
USB 3.0:
no
Display Port:
1
DVI:
1
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.268,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,80*
€ 2.937,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,13*
€ 2.919,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,97*
€ 2.821,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,42*
€ 2.758,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,63*
€ 2.699,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.801,24*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,17*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,53*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,35*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,48*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.