Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Scheduler Angle Mount - GRAPHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler
Artikel-Nr.:
     1546-L1118127
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000126
EAN/GTIN:
     097855180360
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
raum manager
Logitech inaktiv
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
LCD size:
0 INCH
Capacity (max.):
10 KG
Color:
black
VESA:
N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 108,56*
Lager 1546
1
€ 5,50*
ab € 87,68*
€ 111,63*
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 112,79*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 113,67*
€ 3,50*
ab € 91,26*
€ 115,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000127
ab € 85,16*
Zubehör
Logitech
952-000091
ab € 511,70*
Zubehör
Logitech
952-000094
ab € 535,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.