Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1111599 Herst.-Nr.: 90IG06G0-MO3110 EAN/GTIN: 4718017869225 |
| |
|
| | |
| ASUS 1201 Mbps / 2.4 GHz / 5 GHz / 1 x Gigabit WAN port, 4 x Gigabit LAN ports, 1 x Nano SIM tray slot Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.7 kg | Application Area: | Router | LAN Support: | 574 Mbt/s | WAN Support: | yes MB/S | Transferrate: | 1800 MBIT/S | Power Consumption operating: | 19.0 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 121,80* | € 154,42* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 122,15* | € 154,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 135,89* | € 173,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 139,34* | € 175,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 147,93* | € 184,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|