Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-4G-AX56
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     4G-AX56
EAN/GTIN:
     4718017868822
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
IPSec, SIPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
1201 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
54 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
11 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
54 Mbit/s
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-FDD
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
753 g
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Antennen-Design:
Intern & extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.