Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Elements Desktop 3.0 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Desktop Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1064634
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0040HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037824925
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital USB3.0 / 3.5"
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.28 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
4 TB
Type:
USB 3.0
Color:
black
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 97,51*
€ 121,49*
€ 4,00*
ab € 98,07*
€ 122,94*
€ 8,50*
ab € 96,70*
€ 124,18*
€ 6,78*
ab € 100,45*
€ 124,81*
Lager 1546
130
€ 2,00*
ab € 119,43*
€ 147,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,14*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,10*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,60*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,34*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,29*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,62*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 130,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 92,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 244,91*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.