Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD 8.9cm 4.0TB USB3.0 ELEMENTS Desktop schwarz extern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD 8.9cm 4.0TB USB3.0 ELEMENTS Desktop schwarz extern retail
WD 8.9cm 4.0TB USB3.0 ELEMENTS Desktop schwarz extern retail
Artikel-Nr.:
     832-149107
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0040HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037824925
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Einfach mehr Speicher

Zuverlässiger Speicher mit enormem Fassungsvermögen für ultraschnelle Datenübertragungen.

Hohe Kapazität in kompaktem Design
Die kompakte WD Elements mit bis zu 18TB Speicherplatz ist der ideale Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle sonstigen Dateien.

Steigern Sie die PC-Leistung
Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf den externen Desktopspeicher WD Elements. Damit schaffen Sie Platz auf der eingebauten Festplatte und bringen Ihren Computer wieder auf Trab.

Einfach durch Plug-and-Play
Sofort mit Ihrem Windows-PC einsatzbereit. Einfach in den USB-Port einstecken und schon reicht der Speicher wieder.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0
Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0.

WD-Qualität Durch und Durch
Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.
Weitere Informationen:
weight:
1.303 kg
height:
0.205 m
width:
0.136 m
depth:
0.176 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 97,57*
€ 121,79*
€ 4,00*
ab € 98,45*
€ 123,20*
€ 8,50*
ab € 96,55*
€ 123,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 99,78*
€ 125,10*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 101,05*
€ 125,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,29*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,69*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 265,01*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,91*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,09*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 134,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.