Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1045147 Herst.-Nr.: 920-002515 EAN/GTIN: 5099206021341 |
| |
|
| | |
| Logitech USB / virtually silent low profile keys / spill-resistant design Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.55 kg | Application Area: | Desktop | Transmission: | Corded | Required Interface: | 1x USB | Keyboard Layout: | French | Keyboard Design: | Standard | Battery: | not required | Color: | black | Power Source: | USB powered |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,00* | € 15,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,20* | € 15,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,22* | € 15,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,58* | € 18,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,24* | € 18,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|