Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkammer-Schrumpftunnel T 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1545-00030898
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät

Einkammer-Schrumpftunnel T 450


Idealer Partner unseres Winkelschweißers FP 560 A


Dient der Warensicherung


10 Arbeitsprogramme abspeicherbar


Durchschnittliche Stundenleistung bis 2.400 Stück


Mit Abschaltautomatik


Regulierung der Fördergeschwindgkeit und Schrumpftemperatur


Optional auch mit geringeren Abstand der Förderrollen

 
Technische Daten
Max. Produkthöhe: 230 mm
Maschinengewicht: 187 kg
Maschinenmaße: 1.310 x 834 x 1.440 mm
Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz / 3 Phasen
Transportgeschwindigkeit regelbar: 2,8 - 18,8 m/min
 
Optionales Zubehör
Geringerer Rollenabstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.085,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.204,88*
€ 6.193,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.174,65*
€ 6.157,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.099,79*
€ 6.068,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.085,47*
€ 6.051,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.