Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier weiß/ hochwertig 50 x 75 cm 30 g/m2


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Seidenpapier weiß/ hochwertig 50 x 75 cm 30 g/m2
Seidenpapier weiß/ hochwertig 50 x 75 cm 30 g/m2
Artikel-Nr.:
     1545-00025045
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00025045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Seidenpapier hochwertig
weiß, 30 g/m²
Maße: 500 x 750 mm
optimal zum einwickeln und zum Schutz von hochwertigen Artikeln
Verpackungeinheit: 50 kg - entspricht ca. 4.450 Bogen
mit eigenem Druck ab 100 kg möglich - fragen Sie uns an!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0833*
  
Preis gilt ab 375.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Kilogramm
ab 375000 Kilogramm
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.