Seidenpapier bietet unzählige Möglichkeiten der fantasievollen Anwendung und edlen Gestaltung. Egal ob zur Dekoration, zum Basteln oder zum Ein- und Verpacken - das hochwertige Seidenpapier bestich...
Tolle Effekte mit Seidenpapier! Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch raffiniert funkelnde Glitterpunkte. Es ist licht- und farbecht und daher farblich ...
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß 18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm beinhaltet: 8 Blatt (95401C) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, weiß Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 350 x 500 mm beinhaltet: 26 Blatt (90000) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Tolle Effekte mit Seidenpapier! Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch die kräftige, satte Farbe. Es ist licht- und farbecht und daher farblich beständig...
Blumen und Bastelseidenpapier Bogen. Feuchfärbend. Bogen gefalzt. Papiergewicht: ca. 19 g/qm. Größe: 50,0 x 70,0 cm (B x H). Farbe: Weiß. Pack mit 10 Bogen in SB-Poly-Verpackung mit Aufhängelochung...