Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00020540 Herst.-Nr.: CP 141.301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höhenvariabler Blitzbodenkarton CP 141.301
Außenmaß: 450 x 325 x 190 - 310 mm
Innenmaß: 445 x 315 x 180 - 300 mm
Gewicht: 405 g
Bündelung: 10 Stück
Paletteneinheit: 560 Stück
Palettengewicht: 162 Kg
passend für DIN A3
Leicht an die Höhe des Packgutes anzupassen dank Höhenriller
10 verschiedene Füllhöhen durch Höhenrillungen in 10 mm-Abständen
Überlappender Automatik-Boden
spart Zeit und zusätzliches Falten oder Verkleben
Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Weitere Informationen: | | Laenge: | 450 mm | Breite: | 325 mm | Hoehe: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,25* | € 2,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,80* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,08* | € 3,00* | | | | Lager 1545 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|