Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Verschlusshefter a.560PN22Heftgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton-Verschlusshefter a.560PN22Heftgerät
Karton-Verschlusshefter a.560PN22Heftgerät
Artikel-Nr.:
     1545-00017887
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Pneumatisches Verschlussgerät für 2- und leichte 3-wellige Faltschachteln
Für gerade Klammern mit 22 mm Schenkellänge
hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch geringes Gewicht, schnelle Auslösewege und Ergonomie
Eindringtiefe mit Drehknopf schnell einstellbar (5 Einstellmöglichkeiten)
empfohlener Arbeitsdruck 5-6 bar, max. Arbeitsdruck 8 bar
Ladekapazität: 100 Klammern
Material: alle mechanischen Teile aus Metall, Gehäuse aus GFK
Geringes Gewicht: ca. 1,8 kg
Maße ca. 404 x 205 x 104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,30*
€ 741,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,69*
€ 705,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,40*
€ 691,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,66*
€ 671,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.