Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, mit 2 Winkelrahmen inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell, mit 2 Winkelrahmen inkl. 2 Bremsrollen
Fahrgestell, mit 2 Winkelrahmen inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00017306
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017306
EAN/GTIN:
     4035694005587
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694005587
Abmessungen: 1.270 x 870 x 721 mm
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 48
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 252,97*
€ 305,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,73*
€ 305,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 308,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,25*
€ 309,49*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 373,62*
€ 430,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,64*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.