Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungskarre, 673 x 410 x 1.025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungskarre, 673 x 410 x 1.025 mm
Zeitungskarre, 673 x 410 x 1.025 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017140
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017140
EAN/GTIN:
     4035694006980
Suchbegriffe:
Zeitungskarre
zeitungskarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694006980
Abmessungen: 673 x 410 x 1.025 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 490 x 300 mm
Gewicht: 8,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 200 x 50 mm
Höhe: 1.025 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.