Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 320 x 250 mm
Stahlrohrkarre 320 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017056
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017056
EAN/GTIN:
     4035694003637
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003637
Abmessungen: 562 x 531 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 17
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,27*
€ 97,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 103,27*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,68*
€ 103,70*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 85,68*
€ 107,19*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 124,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,085*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,39*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.