Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenwagen 2 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenwagen 2 Etagen
Reifenwagen 2 Etagen
Artikel-Nr.:
     1545-00017038
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017038
EAN/GTIN:
     4035694008021
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifentransportwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694008021
Abmessungen: 1.350 x 800 x 1.800 mm
Ladefläche: 1.130 x 646 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 41
Traglast/kg: 300
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,11*
€ 690,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,59*
€ 658,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,92*
€ 597,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.