Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Vierwandwagen hoch, vergittert 1.389 x 838 x 1.816 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paket-Vierwandwagen hoch, vergittert 1.389 x 838 x 1.816 mm
Paket-Vierwandwagen hoch, vergittert 1.389 x 838 x 1.816 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016762
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016762
EAN/GTIN:
     4035694000988
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Diesel-Tankstelle
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000988
Abmessungen: 1.389 x 838 x 1.816 mm
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 76,5
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,01*
€ 459,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,60*
€ 459,04*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,36*
€ 487,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,40*
€ 498,64*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 524,52*
€ 586,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,08*
€ 645,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,52*
€ 624,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,91*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,33*
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 118,41*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,68*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 125,06*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 128,85*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,28*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,44*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,14*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.