Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Box 650 x 405 x 545 mm - 97,29 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Box 650 x 405 x 545 mm - 97,29 Liter
Styropor Box 650 x 405 x 545 mm - 97,29 Liter
Artikel-Nr.:
     1545-00016190
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Styroporbox 97,29 Liter

Außenmaß: ca. 650 x 405 x 545 mm


Innenmaß: ca. 590 x 340 x 485 mm


Wand-/Bodenstärke: 31 mm


Volumen: 97,29 Liter


Gewicht: 940 g


Farbe: weiß


VPE: 1 Stück pro Flachsack


Styroporbox bestehend aus 1 Garnitur: Unterteil + Deckel
Weitere Suchbegriffe: styropor box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.