Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Box 260 x 170 x 190 mm - 3,1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Box 260 x 170 x 190 mm - 3,1 Liter
Styropor Box 260 x 170 x 190 mm - 3,1 Liter
Artikel-Nr.:
     1545-00016181
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Styroporbox 3,1 Liter

Außenmaß: ca. 260 x 170 x 190 mm


Innenmaß: ca. 200 x 115 x 135 mm


Wand-/Bodenstärke: 28 mm


Volumen: 3,1 Liter


Gewicht: 100 g


Farbe: weiß


Styroporbox bestehend aus 1 Garnitur: Unterteil + Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 225 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.