Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel 1050 x 60 x 60 mm, 4 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel 1050 x 60 x 60 mm, 4 mm stark
Kantenschutzwinkel 1050 x 60 x 60 mm, 4 mm stark
Artikel-Nr.:
     1545-00016161
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel aus Vollpappe

Schenkel-Länge 60 mm


Länge 1050 mm


Stärke 4 mm


Farbe grau


Andere Abmessungen (Schenkel-Längen bis 100 mm und Stärken bis 6 mm) auf Anfrage.


Artikel-Code UF60410491
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.