Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel 2000 x 35 x 35 mm, 3 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel 2000 x 35 x 35 mm, 3 mm stark
Kantenschutzwinkel 2000 x 35 x 35 mm, 3 mm stark
Artikel-Nr.:
     1545-00016157
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel aus Vollpappe
Schenkel-Länge 35 mm
Lauf-Länge 2000 mm
Stärke 3 mm
Farbe: grau
Andere Abmessungen (Schenkel-Längen bis 100 mm und Stärken bis 6 mm) auf Anfrage.
Artikel-Code UF35320001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.