Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 50 mm breit, nachtleuchtend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschklebeband 50 mm breit, nachtleuchtend
Antirutschklebeband 50 mm breit, nachtleuchtend
Antirutschklebeband 50 mm breit, nachtleuchtend
Artikel-Nr.:
     1545-00016037
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
alle antirutschbänder 50mm
Antirutschklebeband nachtleuchtend

Maß: 50 mm x 18,3 lfm


Material: PVC mit Abdeckpapier und Laminat aus Mineralkörnung


Farbe: nachtleuchtend


Anwendung: Gewährleistung der Trittsicherheit in glatten und rutschigen

Bereichen, Feuchtraum und Außenbereich geeignet, weitgehend UV-beständig




Rutschfaktor R13 (DIN 51130), Trittsicherheit BGR 181 (DIN 51130)

Weitere Suchbegriffe: antirutschband außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,75*
€ 179,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,03*
€ 174,97
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 139,44*
€ 165,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,28*
€ 157,41
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 127,08*
€ 151,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,77*
€ 141,34
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 114,05*
€ 135,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,00*
€ 122,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.