Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, signalorange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, signalorange
Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, signalorange
Antirutschklebeband 50 mm x 18,3 lfm, signalorange
Artikel-Nr.:
     1545-00016026
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
alle antirutschbänder 50mm
Antirutschklebeband signalorange

Maß: 50 mm x 18,3 lfm


Material: PVC mit Abdeckpapier und Laminat aus Mineralkörnung


Farbe: signalorange


Anwendung: Gewährleistung der Trittsicherheit in glatten und rutschigen

Bereichen, Feuchtraum und Außenbereich geeignet, weitgehend UV-beständig




Rutschfaktor R13 (DIN 51130), Trittsicherheit BGR 181 (DIN 51130)

Weitere Suchbegriffe: antirutschband außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,04*
€ 145,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,09*
€ 142,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 113,93*
€ 135,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 111,46*
€ 132,64
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 106,02*
€ 126,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,97*
€ 118,96
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 95,07*
€ 113,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,56*
€ 98,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.